Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Componenti per trasportatoreSfere portanti Sfera portante a incastro con flangia

Sfera portante a incastro con flangia

- Per carico Forte
- Materiale Corpo acciaio / sfere inox
- Tipo A incastro con flangia

Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio

- Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio

- Per carico forte

- Corpi e calotte lavorati

- Lubrificazione a vita

- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto

- Foro di drenaggio unico

- Velocità massima: 1,5 m/s

- T°. d’utilizzo: da -30 a +100°C

- Materiali:

BPHF/AS: corpo in acciaio zincato e sfera in acciaio inox 420


Vantaggi

- Buona resistenza agli urti

- Compensa le irregolarità del diametro del calibro della sede grazie agli anelli di fissaggio


Accessorii

- Anello di fissaggio BPHFclip
A partire da 8,18 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPHF15-24/AS 8,18 € 2
BPHF22-36/AS 15,77 € 2
BPHF30-45/AS 24,88 € 2
BPHF45-62/AS 86,40 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante
Tipo: Anello di fissaggio - montaggio dall'alto
Fissaggio: Montaggio dall'alto
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPHF15-24/AS| BPHF22-36/AS| BPHF30-45/AS| BPHF45-62/AS
BPHF
/pdf/frPDFauto/BPHF.pdf
/docTech/an/techBillesPorteuses.pdf