Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide

- Diametro Ø 123
- Materiale asta Acciaio
- Tipo Carico fino a 35.000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro

- Stelo in acciaio zincato

- Consegnata senza dado


Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza


Accessori

- PR125-ENT


Info

- In caso di vibrazioni, i carichi

statici indicati saranno più deboli
A partire da 22,43 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR125-16-150 26,53 € 2
PR125-16-225 31,02 € 1
PR125-16-75 22,56 € 2
PR125-20-125 22,43 € 2
PR125-20-200 26,19 € 2
PR125-20-250 30,78 € 2
PR125-24-125 22,43 € 2
PR125-24-200 26,19 € 2
PR125-24-250 30,78 € 2
PR125-30-125 24,09 € 2
PR125-30-200 28,82 € 1
PR125-30-250 32,08 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede semi-snodato Ø65
Diametro : Ø 65
Carico massimo: 25000N
Prolunga per piede con snodo Ø123
Diametro: Ø 123

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PR125-16-150| PR125-16-225| PR125-16-75| PR125-20-125| PR125-20-200| PR125-20-250| PR125-24-125| PR125-24-200| PR125-24-250| PR125-30-125| PR125-30-200| PR125-30-250
PR
/pdf/frPDFauto/PR125.pdf