Sfera portante a incastro

- Per carico Leggero
- Materiale Corpo acciaio / sfere acciaio
- Tipo A incastro

Sfera portante per la movimentazione in lamiera stampata

- Tenuta a pressione per una rapida installazione/sostituzione

in caso di accesso a un solo lato della superficie di montaggio

- Per carico leggero

- Struttura in lamiera stampata

- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto

- Velocità massima: 1m/s

- T°. d’utilizzo: da -20 a +70°C

- Materiali:

BPL: corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio

BPL/SS: corpo in acciaio inox e sfere in acciaio inox 420

Vantaggi

- Compensa le irregolarità del diametro del calibro

della sede grazie agli anelli di fissaggio
A partire da 4,90 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPLE15-24 4,90 € 2
BPLE22-36 9,00 € 2
BPLE30-45 13,60 € 2
BPLE45-62 65,94 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante
Tipo: Anello di fissaggio - montaggio dall'alto
Fissaggio: Montaggio dall'alto
Materiale: Acciaio
Sfera portante Agro

Load ball : POM
Tipo: Con flangia
Sfera portante Agro

Load ball : inox
Tipo: Con flangia
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPLE15-24| BPLE22-36| BPLE30-45| BPLE45-62
BPLE
/pdf/frPDFauto/BPLE.pdf
/docTech/an/techBillesPorteuses.pdf