Guide modulari
Sistemi di chiusura
Sistema di chiusura per profili alluminio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Sistema di chiusura per profili alluminio
- Tipo Lock for sliding doors
Caratteristiche complete
A partire da
50,69 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+5
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Tipo
Tipo
Tipo
Massa (g)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRF-SCL-78-A
Avec clé universelle
With universal key
Con chiave universale
246
53,07 €
1
PRF-SCL-78-B
Avec clé unique
With individual key
Con chiave unica
246
53,07 €
1
PRF-SCL-78-C
Sans clé
No key
Senza chiave
216
50,69 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Acciaio classe 12.19
Fissaggio
Materiale: Dado quadrato con linguetta - Acciaio
Profilato alluminio standard
Sezione: 45 x 45 mm
Forma: standard
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
| PRF-SCL-78-A| PRF-SCL-78-B| PRF-SCL-78-C
PRF
/pdf/frPDFauto/PRF-SCL.pdf