Componenti per trasportatore
Piedi snodati
Piede snodato con base stampata Ø150
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piede snodato con base stampata Ø150
- Carico massimo 40000N
-
Materiale Inox sabbiato
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piede snodato
- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse
- Finitura sabbiata della base
- Materiali :
Base stampata: inox 304 sabbiata
Stelo: inox 304 consegnato senza dado
Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore
Opzioni
- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
Caratteristiche complete
A partire da
88,76 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+15
+20
+25
+40
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Filettatura ØF
B
A/F
G
H (N)
Carico statico (N)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PTA150-24-100/SS/SB
150
M24
100
20
35
149
40000
88,76 €
1
PTA150-24-150/SS/SB
150
M24
150
20
35
199
40000
93,64 €
1
PTA150-24-200/SS/SB
150
M24
200
20
35
249
40000
98,53 €
1
PTA150-24-250/SS/SB
150
M24
250
20
35
299
40000
103,42 €
1
PTA150-30-100/SS/SB
150
M30
100
26
35
150
40000
101,01 €
1
PTA150-30-150/SS/SB
150
M30
150
26
35
200
40000
108,15 €
1
PTA150-30-200/SS/SB
150
M30
200
26
35
250
40000
114,15 €
1
PTA150-30-250/SS/SB
150
M30
250
26
35
300
40000
120,12 €
1
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
| PTA150-24-100/SS/SB| PTA150-24-150/SS/SB| PTA150-24-200/SS/SB| PTA150-24-250/SS/SB| PTA150-30-100/SS/SB| PTA150-30-150/SS/SB| PTA150-30-200/SS/SB| PTA150-30-250/SS/SB
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA150.pdf