Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø150

Piede snodato con base stampata Ø150

- Carico massimo 40000N
- Materiale inox lucido

Piede snodato

- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Finitura lucida

- Materiali :

Base stampata: inox 304 lucida

Stelo: inox 304 consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore


Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 88,76 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +15 +20 +25 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA150-24-100/SS 88,76 € 1
PTA150-24-150/SS 93,64 € 1
PTA150-24-200/SS 98,53 € 1
PTA150-24-250/SS 103,42 € 1
PTA150-30-100/SS 101,01 € 1
PTA150-30-150/SS 108,15 € 1
PTA150-30-200/SS 114,15 € 1
PTA150-30-250/SS 120,12 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTA150-24-100/SS| PTA150-24-150/SS| PTA150-24-200/SS| PTA150-24-250/SS| PTA150-30-100/SS| PTA150-30-150/SS| PTA150-30-200/SS| PTA150-30-250/SS
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA150.pdf