Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø150

Piede snodato con base stampata Ø150

- Carico massimo 40000N
- Materiale acciaio

Piede snodato

- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Finitura lucida

- Materiali:

Base stampata: acciaio zincato C40

Stelo: acciaio zincato consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore


Opzioni

- Altre dimensioni dello stelo su richiesta
A partire da 61,59 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +15 +20 +25 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA150-24-100 61,59 € 1
PTA150-24-150 65,01 € 1
PTA150-24-200 68,70 € 1
PTA150-24-250 72,15 € 1
PTA150-30-100 67,61 € 1
PTA150-30-150 69,73 € 1
PTA150-30-200 76,75 € 1
PTA150-30-250 86,44 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato con base stampata Ø100
Carico massimo: 15000N
Materiale: acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTA150-24-100| PTA150-24-150| PTA150-24-200| PTA150-24-250| PTA150-30-100| PTA150-30-150| PTA150-30-200| PTA150-30-250
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA150.pdf