Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati massicci Piede snodato tutto inox Ø30

Piede snodato tutto inox Ø30

- Diametro soletta Ø 30
- Carico Max. 10 000N
- Materiale Tutto inox

Piede di livellamento
A partire da 24,29 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PRS30-6-25 24,29 € 1
PRS30-6-50 25,87 € 1
PRS30-6-75 27,48 € 1
PRS30-8-25 24,29 € 1
PRS30-8-50 25,87 € 1
PRS30-8-75 27,48 € 1
PRS30-8-100 31,54 € 1
PRS30-10-25 24,29 € 1
PRS30-10-50 25,87 € 1
PRS30-10-75 27,48 € 1
PRS30-10-100 31,54 € 1
PRS30-10-125 29,67 € 1
PRS30-12-25 24,29 € 1
PRS30-12-50 25,87 € 1
PRS30-12-75 27,48 € 1
PRS30-12-100 29,10 € 1
PRS30-12-125 30,74 € 1
PRS30-12-150 32,36 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato tutto inox Ø50
Diametro soletta: Ø 50
Carico: max. 15.000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodato tutto inox Ø80
Diametro soletta: Ø 80
Carico: max. 30.000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodabile tutto inox Ø100
Diametro soletta: Ø 100
Carico: Max. 55 000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodato con base lamiera
Diametro base: Ø 30 & 40
Materiale: Inox
Carico: fino a 9000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PRS30-6-25| PRS30-6-50| PRS30-6-75| PRS30-8-25| PRS30-8-50| PRS30-8-75| PRS30-8-100| PRS30-10-25| PRS30-10-50| PRS30-10-75| PRS30-10-100| PRS30-10-125| PRS30-12-25| PRS30-12-50| PRS30-12-75| PRS30-12-100| PRS30-12-125| PRS30-12-150
PRS
/pdf/frPDFauto/PRS30.pdf