560300000
560300000
Home page
SHOP
Elementi di guida
Componenti per motorotativo
Barre autolubrificanti
Barre autolubrificanti
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
Barre autolubrificanti
- Materiale Bronzo BP25
-
Diametro Da 20 a 145mm
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Barra piene da lavorare
Info
- Obbligo di reimpregnare con olio dopo la lavorazione
- Rilavorazione a cura dei cliente imperativa
Caratteristiche complete
A partire da
9,70 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+3
+5
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
L
ØD +0,8/-0,8
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
METEB0-20-50
50
20
9,70 €
1
METEB0-30-50
50
30
39,79 €
2
METEB0-45-90
90
45
102,57 €
1
METEB0-52-120
120
52
154,07 €
1
METEB0-70-120
120
70
386,89 €
1
METEB0-105-120
120
105
620,40 €
1
METEB0-149-140
140
149
798,83 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto a collare
Materiale: Bronzo autolubrificante
Diametro: Da 3 a 28mm
Tipo: A collare
Cuscinetto cilindrico
Material: Self-lubricating sintered bronze
Diametro: Da 30 a 125mm
Tipo: Cilindrico
Cuscinetto a collare
Materiale: Bronzo autolubrificante METAFRAM
Diametro: Da 30 a 60mm
Tipo: A collare
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
| METEB0-20-50| METEB0-30-50| METEB0-45-90| METEB0-52-120| METEB0-70-120| METEB0-105-120| METEB0-149-140
METEB
/pdf/frPDFauto/METEB.pdf