Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoBarre autolubrificanti Barre autolubrificanti

Barre autolubrificanti

- Materiale Bronzo BP25
- Diametro Da 20 a 145mm

Barra piene da lavorare

Info

- Obbligo di reimpregnare con olio dopo la lavorazione

- Rilavorazione a cura dei cliente imperativa
A partire da 42,62 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +5 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
METEB0-30-50 42,62 € 2
METEB0-45-90 109,86 € 2
METEB0-70-120 414,40 € 1
METEB0-105-120 664,51 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto a collare
Materiale: Bronzo autolubrificante
Diametro: Da 3 a 28mm
Tipo: A collare
Cuscinetto cilindrico
Material: Self-lubricating sintered bronze
Diametro: Da 30 a 125mm
Tipo: Cilindrico
Cuscinetto a collare
Materiale: Bronzo autolubrificante METAFRAM
Diametro: Da 30 a 60mm
Tipo: A collare
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| METEB0-30-50| METEB0-45-90| METEB0-70-120| METEB0-105-120
METEB
/pdf/frPDFauto/METEB.pdf