Snodo angolare

- Materiale Inox
- Tipo a 180°


- Articolazione assiale simile a DIN 71802

- Corpo a norma DIN 71805

- Gambo filetatto a norma DIN 71803

- Materiale:

Inox 1.4305 (Inox A2)
A partire da 9,93 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
IBJ-5/SS 9,93 € 2
IBJ-6/SS 11,90 € 2
IBJ-8/SS 13,06 € 2
IBJ-10/SS 21,39 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Snodo angolare a 180°
Materiale: Acciaio
Tipo: a 180°
Snodo angolare a 90° DIN71802
Materiale: Inox
Tipo: a 90°

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| IBJ-5/SS| IBJ-6/SS| IBJ-8/SS| IBJ-10/SS
IBJ
/pdf/frPDFauto/IBJss.pdf