320900000
320900000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Movimentazione
Ruote
Ruota di livellamento
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ruota di livellamento
- Tipo Con foro centrale
-
Carico fino a 1000kg
Caratteristiche complete
A partire da
43,89 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+14
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA
B
H1
H2
ØT
Diametro di ingombro ØK
Carico (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RIM42-60/TCE
42
20
71
81
M8
84
60
43,89 €
2
RIM50-280/TCE
50
25
82
92
M12
101
280
69,72 €
1
RIM63-550/TCE
63
28
103
118
M12
125
550
94,75 €
1
RIM75-1000/TCE
75
30
120
132
M16
142
1000
124,89 €
1
RIM75-800/TCE
75
30
120
132
M16
142
800
127,45 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede con ruota integrata
Tipo: Ruota disassata
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
| RIM42-60/TCE| RIM50-280/TCE| RIM63-550/TCE| RIM75-1000/TCE| RIM75-800/TCE
RIM
/pdf/frPDFauto/RIMtce.pdf