320500000
320500000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Movimentazione
Ruote
Ruota fissa con piastra
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ruota fissa con piastra
- Tipo Acciaio - caucciù
-
Carico fino a 215kg
-
Securizzata No
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Rotella industriale fino a 215kg
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
8,62 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+30
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
B
H
L
M
ØT
Carico ammissibile (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RBN80/PL/F
80
30
109
110x85
80x60
8
75
8,62 €
1
RBN100/PL/F
100
35
126
110x85
80x60
8
100
9,80 €
1
RBN125/PL/F
125
38
153
110x85
80x60
8
125
13,68 €
1
RBN150/PL/F
150
40
180
110x85
80x60
8
150
17,53 €
1
RBN160/PL/F
160
38
180
135x110
105x80
11
150
24,04 €
2
RBN200/PL/F
200
47
241
135x110
105x80
11
215
31,58 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota
Materiale: Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene
Carico: Carico fino a 215kg
Ruota fissa con piastra
Tipo: Acciaio - Poliammide
Carico: fino a 600kg
Securizzata: No
Ruota girevole con piastra
Tipo: Acciaio - caucciù
Carico: fino a 215kg
Securizzata: No
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
| RBN80/PL/F| RBN100/PL/F| RBN125/PL/F| RBN150/PL/F| RBN160/PL/F| RBN200/PL/F
RBN
/pdf/frPDFauto/RBNpl.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf