Movimentazione
Ruote
Rotella girevole con piastra
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Rotella girevole con piastra
- Materiale Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorrevole)
-
Carico Carico fino a 350kg
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Rotella semi-industriale fino a 350kg
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
30,79 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+30
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
H
L
M
ØT
Carico ammissibile (kg)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RURP80/P
80
110
110x85
80x60
8
180
30,79 €
2
RURP100/P
100
127
110x85
80x60
8
220
33,82 €
1
RURP125/P
125
155
110x85
80x60
8
260
38,00 €
1
RURP150/P
150
181
110x85
80x60
8
350
49,10 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota
Materiale: Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorrevole)
Carico: Carico fino a 350kg
Ruota girevole con piastra
Tipo: Acciaio - Poliammide
Carico: fino a 600kg
Securizzata: No
Ruota girevole con piastra
Tipo: Acciaio - caucciù
Carico: fino a 215kg
Securizzata: No
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
| RURP80/P| RURP100/P| RURP125/P| RURP150/P
RURP
/pdf/frPDFauto/RURp.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf