Movimentazione
Ruote
Ruota girevole a foro centrale
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ruota girevole a foro centrale
INOX
- Tipo Inox - Poliammide
-
Carico fino a 600kg
-
Securizzata No
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Rotella industriale fino a 600kg
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
28,86 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+15
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
B
H
ØE
Diametro di ingombro ØK
Carico ammissibile (kg)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RPC100/TC/P/SS
100
32
124
12
193
300
30,90 €
1
RPC60/TC/P/SS
60
31
96
12
155
200
28,86 €
1
RPC80/TC/P/SS
80
32
109
12
173
250
30,24 €
1
RPC125/TC/P/SS
125
36
152
12
221
350
36,04 €
1
RPC150/TC/P/SS
150
37
179
12
257
400
67,03 €
1
RPC160/TC/P/SS
160
40
197
12,5
268
600
83,17 €
1
RPC200/TC/P/SS
200
50
240
12,5
318
700
88,67 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Stem support for caster
Type: For swivel caster with central hole
Ruota
Materiale: Poliammide
Carico: Carico fino a 600kg
Ruota girevole a foro centrale
Tipo: Acciaio - gomma grigia
Carico: fino a 110kg
Securizzata: No
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
| RPC100/TC/P/SS| RPC60/TC/P/SS| RPC80/TC/P/SS| RPC125/TC/P/SS| RPC150/TC/P/SS| RPC160/TC/P/SS| RPC200/TC/P/SS
RPC
/pdf/frPDFauto/RPCtcss.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf