Movimentazione
Ruote
Ruota fissa con piastra
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ruota fissa con piastra
- Tipo Acciaio - Poliammide
-
Carico fino a 600kg
-
Securizzata No
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Rotella industriale fino a 600kg
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
8,14 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+30
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
B
H
M
L
ØT
Carico ammissibile (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RPC60/PL/F
60
30
100
110x85
80x60
8
200
8,34 €
1
RPC80/PL/F
80
32
109
110x85
80x60
8
250
8,14 €
2
RPC100/PL/F
100
32
126
110x85
80x60
8
300
8,43 €
2
RPC125/PL/F
125
36
154
110x85
80x60
8
350
13,61 €
1
RPC150/PL/F
150
37
182
110x85
80x60
8
400
18,57 €
1
RPC160/PL/F
160
40
196
135x110
105x80
11
500
32,37 €
1
RPC200/PL/F
200
50
241
135x110
105x80
11
600
38,37 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota
Materiale: Poliammide
Carico: Carico fino a 600kg
Ruota fissa con piastra
Tipo: Inox - Poliammide
Carico: fino a 600kg
Securizzata: No
Ruota fissa con piastra
Tipo: Acciaio - gomma grigia
Carico: fino a 110kg
Securizzata: No
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
| RPC60/PL/F| RPC80/PL/F| RPC100/PL/F| RPC125/PL/F| RPC150/PL/F| RPC160/PL/F| RPC200/PL/F
RPC
/pdf/frPDFauto/RPCpl.pdf
/docTech/an/RouesTech.pdf