Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - acciaio

Pignone a catena - acciaio

- Passo 6.35mm
- Diametro rullo 3.30mm
- Serie Economica


- Passo 1/4” (6,35mm)

- Diam. rullo 3,3mm

- Matieriale:

Acciaio C45 UNI7845

- Componenti non modificabili a nostra cura

-**Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione


Accessori

- Catena codice SUA-250/M
A partire da 2,13 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS25-9 2,15 € 1
PCS25-10 2,27 € 2
PCS25-11 2,92 € 1
PCS25-12 3,31 € 1
PCS25-13 3,33 € 1
PCS25-14 3,52 € 2
PCS25-15 3,73 € 2
PCS25-16 3,74 € 2
PCS25-17 3,79 € 1
PCS25-18 3,92 € 2
PCS25-19 4,02 € 1
PCS25-20 4,11 € 2
PCS25-21 4,43 € 2
PCS25-25 5,35 € 1
PCS25-28 6,75 € 1
PCS25-29 7,17 € 1
PCS25-30 7,22 € 1
PCS25-32 8,38 € 1
PCS25-33 8,75 € 1
PCS25-34 8,85 € 1
PCS25-35 9,25 € 1
PCS25-36 9,73 € 2
PCS25-37 11,41 € 1
PCS25-38 12,54 € 1
PCS25-39 13,69 € 1
PCS25-40 15,07 € 2
PCS25-8 2,13 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm
Giunzione per catena al metro
Tipo: Maglia di giunzione - acciaio
Passo: 4 a 19.05mm

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCS25-9| PCS25-10| PCS25-11| PCS25-12| PCS25-13| PCS25-14| PCS25-15| PCS25-16| PCS25-17| PCS25-18| PCS25-19| PCS25-20| PCS25-21| PCS25-25| PCS25-28| PCS25-29| PCS25-30| PCS25-32| PCS25-33| PCS25-34| PCS25-35| PCS25-36| PCS25-37| PCS25-38| PCS25-39| PCS25-40| PCS25-8
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS25ECO.pdf