132650000
132650000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Carterizzazione
Impugnatura cilindrica fissa
Impugnatura cilindrica fissa
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Impugnatura cilindrica fissa
- Tipo Impugnatura non girevole
-
Materiale Duroplast nero
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Impugnatura non girevole
Caratteristiche complete
A partire da
2,66 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
+100
+250
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØM
ØD
L
E
Massa (g)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PCM5-13-27
M5
13
27
14
4
2,66 €
2
PCM6-13-27
M6
13
27
14
4
2,66 €
1
PCM6-17-40
M6
17
40
20
9
2,66 €
2
PCM8-17-40
M8
17
40
25
8
2,66 €
2
PCM6-21-50
M6
21
50
25
20
3,32 €
2
PCM8-21-50
M8
21
50
25
19
3,32 €
1
PCM10-21-50
M10
21
50
25
18
3,32 €
1
PCM6-23-55
M6
23
55
25
25
3,63 €
1
PCM8-23-55
M8
23
55
25
24
3,63 €
1
PCM10-23-55
M10
23
55
25
24
3,63 €
1
PCM8-25-65
M8
25
65
30
36
3,86 €
2
PCM10-25-65
M10
25
65
30
35
3,86 €
2
PCM12-25-65
M12
25
65
30
34
3,86 €
2
PCM8-28-85
M8
28
85
40
61
5,02 €
2
PCM10-28-85
M10
28
85
40
59
5,02 €
1
PCM12-28-85
M12
28
85
40
56
5,02 €
1
PCM14-28-85
M14
28
85
40
52
5,02 €
2
PCM8-29-115
M8
29
115
40
92
8,62 €
1
PCM10-29-115
M10
29
115
40
88
8,62 €
2
PCM12-29-115
M12
29
115
40
84
8,62 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Leva con impugnatura cilindrica
Materiale: Duroplast nero, leva in acciaio
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
| PCM5-13-27| PCM6-13-27| PCM6-17-40| PCM8-17-40| PCM6-21-50| PCM8-21-50| PCM10-21-50| PCM6-23-55| PCM8-23-55| PCM10-23-55| PCM8-25-65| PCM10-25-65| PCM12-25-65| PCM8-28-85| PCM10-28-85| PCM12-28-85| PCM14-28-85| PCM8-29-115| PCM10-29-115| PCM12-29-115
PCM
/pdf/frPDFauto/PCM.pdf