Spina ad intagli ISO8742

- Tipo ISO 8742
- Materiale Acciaio


Info

- Norme ISO: La lunghezza è misurata per tutta la lunghezza

(Norme DIN: La lunghezza è misurata agli spigoli)
A partire da 9,87 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +21 
ScontoPrezzo -10% -20 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
GRP2-14-C/B 9,87 € 1
GRP2.5-24-C/B 12,35 € 1
GRP3-12-C/B 21,25 € 2
GRP3-14-C/B 11,55 € 1
GRP3-18-C/B 11,88 € 2
GRP3-24-C/B 12,61 € 2
GRP4-16-C/B 13,23 € 2
GRP4-24-C/B 26,67 € 2
GRP5-22-C/B 16,83 € 2
GRP5-32-C/B 23,45 € 1
GRP8-32-C/B 24,37 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Spina cilindrica ISO8752
Tipo: elastica ISO 8752
Materiale: Inox 304

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

Ct Meca S.r.l.

Seguici !

CONTATTI

Ct Meca S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono:
+39 011 760 95 05
Fax :
+39 011 760 91 51

Capitale sociale 10 000 i.v.
C.F e P.IVA 10284000014
Iscr. Registrato Imprese di Torino:
REA TO-1119961
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..