Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi dirittiIngranaggi dritti Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO -4,2% sulle tariffe 2023

- Materiale Acciaio C45
- Modulo 2.50
- Serie Economica


- Ingranaggio serie economica

- Angolo di pressione

- Materiale:

Acciaio C45 UNI7845


Info

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione

- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente

- Componenti non modificabili a nostra cura
A partire da 5,98 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
G2.5-12/ECO 5,98 € 2
G2.5-13/ECO 6,50 € 1
G2.5-14/ECO 6,62 € 2
G2.5-15/ECO 7,41 € 2
G2.5-16/ECO 7,98 € 2
G2.5-17/ECO 8,38 € 1
G2.5-18/ECO 8,62 € 2
G2.5-19/ECO 9,83 € 1
G2.5-20/ECO 10,28 € 2
G2.5-21/ECO 10,60 € 1
G2.5-22/ECO 11,51 € 2
G2.5-23/ECO 11,89 € 1
G2.5-24/ECO 12,42 € 2
G2.5-25/ECO 13,20 € 2
G2.5-26/ECO 14,44 € 1
G2.5-27/ECO 15,54 € 1
G2.5-28/ECO 16,81 € 1
G2.5-29/ECO 17,78 € 1
G2.5-30/ECO 18,77 € 2
G2.5-31/ECO 18,96 € 1
G2.5-32/ECO 21,05 € 2
G2.5-33/ECO 21,56 € 1
G2.5-34/ECO 22,98 € 1
G2.5-35/ECO 23,56 € 2
G2.5-36/ECO 25,32 € 1
G2.5-37/ECO 26,13 € 1
G2.5-38/ECO 28,49 € 2
G2.5-39/ECO 29,82 € 1
G2.5-40/ECO 31,03 € 2
G2.5-41/ECO 34,26 € 1
G2.5-42/ECO 35,39 € 1
G2.5-43/ECO 36,49 € 1
G2.5-44/ECO 37,27 € 1
G2.5-45/ECO 38,23 € 2
G2.5-46/ECO 38,71 € 1
G2.5-47/ECO 40,12 € 1
G2.5-48/ECO 38,35 € 1
G2.5-49/ECO 42,50 € 1
G2.5-50/ECO 45,45 € 1
G2.5-51/ECO 46,47 € 1
G2.5-52/ECO 47,32 € 1
G2.5-53/ECO 47,94 € 1
G2.5-54/ECO 49,32 € 1
G2.5-55/ECO 51,49 € 1
G2.5-56/ECO 52,51 € 1
G2.5-57/ECO 56,37 € 1
G2.5-58/ECO 59,76 € 1
G2.5-59/ECO 63,46 € 1
G2.5-60/ECO 67,19 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto acciaio
Materiale: Acciaio 20NCD2
Modulo: 2.50
Ingranaggio dritto in plastica stampata
Materiale: Nylon stampato
Modulo: 2.50
Serie: Economica
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 2.50
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| G2.5-12/ECO| G2.5-13/ECO| G2.5-14/ECO| G2.5-15/ECO| G2.5-16/ECO| G2.5-17/ECO| G2.5-18/ECO| G2.5-19/ECO| G2.5-20/ECO| G2.5-21/ECO| G2.5-22/ECO| G2.5-23/ECO| G2.5-24/ECO| G2.5-25/ECO| G2.5-26/ECO| G2.5-27/ECO| G2.5-28/ECO| G2.5-29/ECO| G2.5-30/ECO| G2.5-31/ECO| G2.5-32/ECO| G2.5-33/ECO| G2.5-34/ECO| G2.5-35/ECO| G2.5-36/ECO| G2.5-37/ECO| G2.5-38/ECO| G2.5-39/ECO| G2.5-40/ECO| G2.5-41/ECO| G2.5-42/ECO| G2.5-43/ECO| G2.5-44/ECO| G2.5-45/ECO| G2.5-46/ECO| G2.5-47/ECO| G2.5-48/ECO| G2.5-49/ECO| G2.5-50/ECO| G2.5-51/ECO| G2.5-52/ECO| G2.5-53/ECO| G2.5-54/ECO| G2.5-55/ECO| G2.5-56/ECO| G2.5-57/ECO| G2.5-58/ECO| G2.5-59/ECO| G2.5-60/ECO
/pdf/frPDFauto/G-ECO.pdf