Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneManiglie a ponte Maniglia a ponte - Multi-settore

Maniglia a ponte - Multi-settore

- Fissaggio Foro cieco maschiato
- Colore Bianco (medicale)


- Ideal for back mounting, i.e. a PO handle

used on one side with a PO-M handle on the

other (see typical application)

- Materials:

Handle: Fibreglass reinforced Technopolymer

Insert: Brass

- PO-M has a blind threaded insert
A partire da 6,77 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 +100 +250 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PO117-M6/W 7,11 € 1
PO117-M8/W 7,11 € 1
PO132-M6/W 7,95 € 1
PO179-M8/W 11,28 € 1
PO93-M6/W 6,77 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Inox - A2

Maniglia a ponte inox
Materiale: Inox

Maniglia a ponte
Material: Thermoplastic

Maniglia a ponte di sicurezza
Materiale: Termoplastica

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PO117-M6/W| PO117-M8/W| PO132-M6/W| PO179-M8/W| PO93-M6/W
PO
/pdf/frPDFauto/PO.pdf