10000000
10000000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Indicizzazione e posizionamento
Pistoncini a molla
Pistoncino a molla
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Pistoncino a molla
- Tipo miniatura
-
Tipo Con bloccaggio
-
Per lamiere sottili
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Perno di posizionamento
Spina di posizionamento
Caratteristiche complete
A partire da
10,23 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
ØD2
L1
ØD3
ØD4
L2
L3
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BIM4-8-26.5/LOK
4
M8x0,75
26,5
21
15
5
5
10,23 €
2
BIM5-8-26.5/LOK
5
M8x0,75
26,5
21
15
5
5
10,52 €
2
BIM6-10-34/LOK
6
M10x1
34
25
18
7
7
12,37 €
1
BIM7-10-34/LOK
7
M10x1
34
25
18
7
7
12,98 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Tipo: Per lamiera
Versione: Con bloccaggio
Pistoncino a molla
Tipo: con flangia
Versione: Con bloccaggio
Pistoncino a molla
Tipo: Da saldare - Acciaio
Materiale: Acciaio
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
| BIM4-8-26.5/LOK| BIM5-8-26.5/LOK| BIM6-10-34/LOK| BIM7-10-34/LOK
BIM
/pdf/frPDFauto/BIM.pdf