6065000
6065000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Fissaggi
Vite di giunzione metallo/legno
Vite di giunzione metallo/legno
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Vite di giunzione metallo/legno
- Materiale Acciaio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Vite doppio filetto legno/metallo
Caratteristiche complete
A partire da
10,18 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-10%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØF
L
Qtà per lotto
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
VCMB10-100/B
M10
100
50
28,01 €
1
VCMB10-120/B
M10
120
50
35,03 €
1
VCMB10-140/B
M10
140
50
44,73 €
1
VCMB10-60/B
M10
60
100
33,12 €
1
VCMB10-80/B
M10
80
50
20,42 €
1
VCMB5-40/B
M5
40
100
10,18 €
1
VCMB5-50/B
M5
50
100
10,92 €
1
VCMB6-100/B
M6
100
100
31,55 €
1
VCMB6-120/B
M6
120
100
32,68 €
1
VCMB6-60/B
M6
60
100
11,66 €
1
VCMB6-80/B
M6
80
100
19,28 €
1
VCMB8-100/B
M8
100
100
33,04 €
1
VCMB8-120/B
M8
120
100
34,90 €
1
VCMB8-140/B
M8
140
100
43,38 €
1
VCMB8-160/B
M8
160
100
54,28 €
1
VCMB8-50/B
M8
50
100
14,95 €
1
VCMB8-60/B
M8
60
100
19,48 €
1
VCMB8-80/B
M8
80
100
21,22 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Dado esagonale - DIN934
Materiale: Acciaio (Class 6|8|)
Dado autofrenante
Materiale: Acciaio
Rondella semplice
Materiale: Acciaio
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
| VCMB10-100/B| VCMB10-120/B| VCMB10-140/B| VCMB10-60/B| VCMB10-80/B| VCMB5-40/B| VCMB5-50/B| VCMB6-100/B| VCMB6-120/B| VCMB6-60/B| VCMB6-80/B| VCMB8-100/B| VCMB8-120/B| VCMB8-140/B| VCMB8-160/B| VCMB8-50/B| VCMB8-60/B| VCMB8-80/B
VCMB
/pdf/frPDFauto/VCMB.pdf