Pistoncino a molla

- Tipo Anello distanziatore per pistoncino a molla SLB
- Materiale Inox


- Allows the length of the thread of index bolts to be adapted

to the length required for an application (wall thickness)

- Material:

stainless steel, natural finish


Info

- Not sold individually, contact us for details


Accessories

- Used with SLB and SLBS index bolts
A partire da 0,85 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +40 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SLBE8-11-2/SS 0,85 € 2
SLBE8-11-3/SS 0,88 € 1
SLBE8-11-4/SS 0,98 € 1
SLBE8-11-6/SS 1,06 € 2
SLBE8-11-8/SS 1,14 € 2
SLBE10-14-2/SS 0,88 € 2
SLBE10-14-3/SS 1,04 € 2
SLBE10-14-4/SS 1,06 € 2
SLBE10-14-6/SS 1,15 € 2
SLBE10-14-8/SS 1,26 € 2
SLBE12-15-2/SS 0,99 € 2
SLBE12-15-4/SS 1,14 € 2
SLBE12-15-5/SS 1,22 € 2
SLBE12-15-6/SS 1,26 € 2
SLBE12-15-8/SS 1,40 € 2
SLBE12-17-2/SS 1,15 € 1
SLBE12-17-4/SS 1,26 € 1
SLBE12-17-5/SS 1,40 € 1
SLBE12-17-6/SS 1,45 € 1
SLBE12-17-8/SS 1,56 € 1
SLBE16-21-4/SS 1,45 € 1
SLBE16-21-5/SS 1,56 € 1
SLBE16-21-6/SS 1,67 € 1
SLBE16-21-8/SS 1,82 € 1
SLBE16-21-10/SS 1,90 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Materiale: acciaio classe 5.8
Tipo: Senza contro-dado / Senza tacca
Pistoncino a molla
Materiale: acciaio classe 5.8
Tipo: Con contro-dado / Senza tacca
Pistoncino a molla
Materiale: acciaio classe 5.8
Tipo: Senza contro-dado / Con tacca
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SLBE8-11-2/SS| SLBE8-11-3/SS| SLBE8-11-4/SS| SLBE8-11-6/SS| SLBE8-11-8/SS| SLBE10-14-2/SS| SLBE10-14-3/SS| SLBE10-14-4/SS| SLBE10-14-6/SS| SLBE10-14-8/SS| SLBE12-15-2/SS| SLBE12-15-4/SS| SLBE12-15-5/SS| SLBE12-15-6/SS| SLBE12-15-8/SS| SLBE12-17-2/SS| SLBE12-17-4/SS| SLBE12-17-5/SS| SLBE12-17-6/SS| SLBE12-17-8/SS| SLBE16-21-4/SS| SLBE16-21-5/SS| SLBE16-21-6/SS| SLBE16-21-8/SS| SLBE16-21-10/SS
SLBE
/pdf/frPDFauto/SLBE.pdf