Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiPiedini antivibranti Piedino antivibrante parabolico

Piedino antivibrante parabolico

- Materiale inox
- Forma Conica
- Fissaggio 1 lato maschio


Le forti deformazioni consentono un elevato assorbimento di energia

- Assorbimento progressivo dell’energia

- Materiali:

Armatura: piastre inox A2

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T° d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti


Info

- **D-KON12-80-30/SS: base quadrata 80 x 80mm
A partire da 4,46 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
D-KON16-125-45/SS 130,63 € 1
D-KON12-80-30/SS 60,08 € 1
D-KON10-50-18/SS 11,23 € 2
D-KON6-25-17/SS 4,46 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piedino antivibrante parabolico
Materiale: Acciaio
Forma: Parabolico
Fissaggio: 1 lato maschio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| D-KON16-125-45/SS| D-KON12-80-30/SS| D-KON10-50-18/SS| D-KON6-25-17/SS
/pdf/frPDFauto/D-PAR_SS.pdf