Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiPiedini antivibranti Piedino antivibrante parabolico

Piedino antivibrante parabolico

- Materiale inox
- Forma Conica
- Fissaggio 1 lato maschio


Le forti deformazioni consentono un elevato assorbimento di energia

- Assorbimento progressivo dell’energia

- Materiali:

Armatura: piastre inox A2

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T° d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti


Info

- **D-KON12-80-30/SS: base quadrata 80 x 80mm
A partire da 4,55 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
D-KON16-125-45/SS 133,26 € 1
D-KON12-80-30/SS 61,29 € 1
D-KON10-50-18/SS 11,46 € 1
D-KON6-25-17/SS 4,55 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piedino antivibrante parabolico
Materiale: Acciaio
Forma: Parabolico
Fissaggio: 1 lato maschio
Piedino antivibrante conico silicone
Tipo: Fissaggio maschio
Fissaggio: 1 lato maschile
T° d’utilizzo: da -30°C a +200°C
Piedino antivibrante cilindrico
Materiale: Inox
Fissaggio: Maschio
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| D-KON16-125-45/SS| D-KON12-80-30/SS| D-KON10-50-18/SS| D-KON6-25-17/SS
/pdf/frPDFauto/D-PAR_SS.pdf