Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiPiedini antivibranti Piedino antivibrante parabolico

Piedino antivibrante parabolico

- Materiale Acciaio
- Forma Parabolico
- Fissaggio 1 lato maschio


- Forti deformazioni che permettono grandi assorbimenti d’energia

- Assorbimento progressivo dell’energia

- Materiali:

Armatura: piastre in acciaio

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T° d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti
A partire da 3,02 € esentasse
Sconto  B
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 +50 
ScontoPrezzo -15% -20 % -25% -30% Su richiesta 
  
Sconto  A
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 +200 
ScontoPrezzo -10% -20 % -30% -40% Su richiesta 
Codici Piano 3D   Prezzo esentasse Stock Ordinare
D-KON16-125-45 B  36,10 € 1
D-KON12-80-30 B  21,58 € 2
D-KON10-50-18 A  8,65 € 2
D-KON6-25-17 A  3,02 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piedino antivibrante parabolico
Materiale: inox
Forma: Parabolico
Fissaggio: 1 lato maschio
Deceleratore
Tipo: autocompensante - senza regolazione

Deceleratore
Tipo: Regolabile

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| D-KON16-125-45| D-KON12-80-30| D-KON10-50-18| D-KON6-25-17
/pdf/frPDFauto/DPAR_DKON.pdf