Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoAlbero laminato calibrato rettificato Albero laminato calibrato rettificato

Albero laminato calibrato rettificato

- Materiale Acciaio 100C6
- Forma Tondo

Albero in acciaio 100C6

- Acciaio da utensili per lavorazione a freddo,resistente a usura e fatica abbastranza sensibile agli urti

- Buona tenacità, debole deformazione dopo la tempra (a cuore o superficiale per induzione)

- Saldabilità: sconsigliata

- Diametro tolleranza h7

- Materiali:

Acciaio 100C6 (1.2067)

Stato normalizzato

Rm: 700/800 N/mm²

Durezza = 217 HB

Densità: 7,85

Composizione:

Carbonio: 0,95 à 1,1%

Manganese: 0,25 à 0,45%

Silicio: 0,15 à 0,35%

Cromo: 1,35 à 1,6%

Zolfo max: 0,015%

Forsforo max: 0,025%

Trattamento termico:

Tempra ad olio 825-875°C.


Applicazioni

- Copiglie, punzoni, espulsori, colonne di guida, cuscinetti, lime, punte trapano, alesatore

Info

- Venduto a multipli, contattateci
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto cilindrico
Materiale: Polimero universale
Tipo: Cilindrico
Cuscinetto cilindrico
Materiale: Bronzo autolubrificante METAFRAM
Diametro: Da 2 a 28mm
Tipo: Cilindrico

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

MAT
/pdf/frPDFauto/MAT.pdf

Ct Meca S.r.l.

Seguici !

CONTATTI

Ct Meca S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono:
+39 011 760 95 05
Fax :
+39 011 760 91 51

Capitale sociale 10 000 i.v.
C.F e P.IVA 10284000014
Iscr. Registrato Imprese di Torino:
REA TO-1119961
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..