Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare a rulli

Guida lineare a rulli

- Carico dinamico (N) Binario - da 9410 N a 101000 N
- Elementi scorrevoli Rulli acciaio

Guida per carichi elevati con vibrazioni e/o colpi

- Guida lineare lineare a rulli cilindrici

- Materiale: acciaio

- I Codici dei binari e dei carrelli sono distinti: si raccomanda di ordinare entrambi.

- Carrello autolubrificante


Applicazioni

- Macchina-utensileo
A partire da 47,64 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 
ScontoPrezzo Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LRX15-1500 396,64 € 1
LRX15-180 47,64 € 1
LRX15-240 63,46 € 1
LRX15-360 95,27 € 1
LRX15-480 126,97 € 1
LRX15-660 174,59 € 1
LRX20-1020 302,42 € 1
LRX20-1200 355,73 € 1
LRX20-1500 444,66 € 1
LRX20-1980 587,01 € 1
LRX20-240 71,17 € 1
LRX20-480 142,33 € 1
LRX20-660 195,71 € 1
LRX20-840 249,05 € 1
LRX25-1020 315,68 € 1
LRX25-1200 371,38 € 1
LRX25-1500 464,24 € 1
LRX25-240 74,28 € 1
LRX25-3000 896,36 € 1
LRX25-480 148,57 € 1
LRX25-660 204,28 € 1
LRX25-840 259,96 € 1
LRX30-1040 385,72 € 1
LRX30-1200 445,01 € 1
LRX30-1520 563,69 € 1
LRX30-2960 1 097,66 € 1
LRX30-480 178,06 € 1
LRX30-640 237,38 € 1
LRX30-800 296,66 € 1
LRX35-1040 483,40 € 1
LRX35-1200 557,72 € 1
LRX35-1520 706,49 € 1
LRX35-2960 1 375,74 € 1
LRX35-480 223,09 € 1
LRX35-640 297,48 € 1
LRX35-800 371,84 € 1
LRX45-1050 682,96 € 1
LRX45-1260 819,58 € 1
LRX45-1470 956,20 € 1
LRX45-1995 1 297,69 € 1
LRX45-2940 1 912,35 € 1
LRX45-840 546,41 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Accessorio di serraggio manuale
Tipo: Serraggio manuale LRX
Per IKO LRX15 a LRX45
Guida lineare a rulli
Carico dinamico (N): Carello - da 9410 N a 101000 N
Elementi scorrevoli: Rulli acciaio
Tipo: Autolubrificante

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| LRX15-1500| LRX15-180| LRX15-240| LRX15-360| LRX15-480| LRX15-660| LRX20-1020| LRX20-1200| LRX20-1500| LRX20-1980| LRX20-240| LRX20-480| LRX20-660| LRX20-840| LRX25-1020| LRX25-1200| LRX25-1500| LRX25-240| LRX25-3000| LRX25-480| LRX25-660| LRX25-840| LRX30-1040| LRX30-1200| LRX30-1520| LRX30-2960| LRX30-480| LRX30-640| LRX30-800| LRX35-1040| LRX35-1200| LRX35-1520| LRX35-2960| LRX35-480| LRX35-640| LRX35-800| LRX45-1050| LRX45-1260| LRX45-1470| LRX45-1995| LRX45-2940| LRX45-840
LRX
/pdf/frPDFauto/LRX.pdf
/docTech/an/TechLRX.pdf