Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare a sfere - Sfere acciaio

Guida lineare a sfere - Sfere acciaio

- Carico dinamico (N) Binario - da 9320 N a 71300 N
- Elementi di scorrimento Sfere acciaio

Guida per carichi elevati senza vibrazioni né colpi

- Guida lineare a ricircolo di sfere

- Precisione standard

- I Codici dei binari e dei carrelli sono distinti,

ordinare il binario più il carrello

- Guida lineare a sfere in acciaio

- Carrello autolubrificante


Applicazioni

- Macchina-utensile
A partire da 58,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LWH15-1200 388,28 € 1
LWH15-1500 485,36 € 1
LWH15-180 58,23 € 1
LWH15-240 77,65 € 2
LWH15-360 116,48 € 2
LWH15-480 155,31 € 2
LWH15-660 213,55 € 1
LWH15-900 291,21 € 1
LWH20-1020 353,37 € 1
LWH20-1200 415,74 € 1
LWH20-1500 519,68 € 1
LWH20-1980 685,96 € 1
LWH20-240 83,14 € 2
LWH20-480 166,29 € 1
LWH20-660 228,64 € 2
LWH20-840 291,01 € 2
LWH25-1020 370,04 € 1
LWH25-1200 435,34 € 1
LWH25-1500 544,19 € 1
LWH25-1980 718,32 € 1
LWH25-240 87,06 € 2
LWH25-3000 1 088,38 € 1
LWH25-480 174,13 € 2
LWH25-660 239,43 € 2
LWH25-840 304,75 € 1
LWH30-1040 452,08 € 1
LWH30-1200 521,63 € 1
LWH30-1520 660,74 € 1
LWH30-2000 869,40 € 1
LWH30-2960 1 286,70 € 1
LWH30-480 208,65 € 1
LWH30-640 278,20 € 1
LWH30-800 347,75 € 1
LWH35-1040 611,84 € 1
LWH35-1200 705,97 € 1
LWH35-1520 894,24 € 1
LWH35-2960 1 741,42 € 1
LWH35-480 282,38 € 1
LWH35-640 376,52 € 1
LWH35-800 538,43 € 1
LWH45-1050 720,68 € 1
LWH45-1260 864,82 € 1
LWH45-1470 1 008,95 € 1
LWH45-1995 1 369,31 € 1
LWH45-2940 2 017,92 € 1
LWH45-840 576,54 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Accessorio di serraggio manuale
Tipo: Serraggio manuale LWH
Per IKO LWH15 a LWH45
Guida lineare a sfere - Sfere acciaio
Carico dinamico (N): Carello - da 9320 N a 71300 N
Elementi di scorrimento: Sfere acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| LWH15-1200| LWH15-1500| LWH15-180| LWH15-240| LWH15-360| LWH15-480| LWH15-660| LWH15-900| LWH20-1020| LWH20-1200| LWH20-1500| LWH20-1980| LWH20-240| LWH20-480| LWH20-660| LWH20-840| LWH25-1020| LWH25-1200| LWH25-1500| LWH25-1980| LWH25-240| LWH25-3000| LWH25-480| LWH25-660| LWH25-840| LWH30-1040| LWH30-1200| LWH30-1520| LWH30-2000| LWH30-2960| LWH30-480| LWH30-640| LWH30-800| LWH35-1040| LWH35-1200| LWH35-1520| LWH35-2960| LWH35-480| LWH35-640| LWH35-800| LWH45-1050| LWH45-1260| LWH45-1470| LWH45-1995| LWH45-2940| LWH45-840
LWH
/pdf/frPDFauto/LWH.pdf
/docTech/an/TechLWH.pdf