Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare a sfere - Sfere acciaio

Guida lineare a sfere - Sfere acciaio

- Carico dinamico (N) Binario - da 9320 N a 71300 N
- Elementi di scorrimento Sfere acciaio

Guida per carichi elevati senza vibrazioni né colpi

- Guida lineare a ricircolo di sfere

- Precisione standard

- I Codici dei binari e dei carrelli sono distinti,

ordinare il binario più il carrello

- Guida lineare a sfere in acciaio

- Carrello autolubrificante


Applicazioni

- Macchina-utensile
A partire da 54,93 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LWH15-1200 366,30 € 1
LWH15-1500 457,89 € 1
LWH15-180 54,93 € 1
LWH15-240 73,25 € 2
LWH15-360 109,89 € 2
LWH15-480 146,52 € 2
LWH15-660 201,46 € 1
LWH15-900 274,72 € 1
LWH20-1020 333,37 € 1
LWH20-1200 392,21 € 1
LWH20-1500 490,26 € 1
LWH20-1980 647,14 € 1
LWH20-240 78,43 € 2
LWH20-480 156,87 € 1
LWH20-660 215,70 € 2
LWH20-840 274,54 € 2
LWH25-1020 349,10 € 1
LWH25-1200 410,70 € 1
LWH25-1500 513,39 € 1
LWH25-1980 677,66 € 1
LWH25-240 82,13 € 2
LWH25-3000 1 026,77 € 1
LWH25-480 164,28 € 2
LWH25-660 225,88 € 2
LWH25-840 287,50 € 1
LWH30-1040 426,49 € 1
LWH30-1200 492,10 € 1
LWH30-1520 623,34 € 1
LWH30-2000 820,19 € 1
LWH30-2960 1 213,87 € 1
LWH30-480 196,84 € 1
LWH30-640 262,45 € 1
LWH30-800 328,06 € 1
LWH35-1040 577,21 € 1
LWH35-1200 666,01 € 1
LWH35-1520 843,62 € 1
LWH35-2960 1 642,85 € 1
LWH35-480 266,40 € 1
LWH35-640 355,21 € 1
LWH35-800 507,95 € 1
LWH45-1050 679,89 € 1
LWH45-1260 815,86 € 1
LWH45-1470 951,84 € 1
LWH45-1995 1 291,80 € 1
LWH45-2940 1 903,70 € 1
LWH45-840 543,90 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Accessorio di serraggio manuale
Tipo: Serraggio manuale LWH
Per IKO LWH15 a LWH45
Guida lineare a sfere - Sfere acciaio
Carico dinamico (N): Carello - da 9320 N a 71300 N
Elementi di scorrimento: Sfere acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| LWH15-1200| LWH15-1500| LWH15-180| LWH15-240| LWH15-360| LWH15-480| LWH15-660| LWH15-900| LWH20-1020| LWH20-1200| LWH20-1500| LWH20-1980| LWH20-240| LWH20-480| LWH20-660| LWH20-840| LWH25-1020| LWH25-1200| LWH25-1500| LWH25-1980| LWH25-240| LWH25-3000| LWH25-480| LWH25-660| LWH25-840| LWH30-1040| LWH30-1200| LWH30-1520| LWH30-2000| LWH30-2960| LWH30-480| LWH30-640| LWH30-800| LWH35-1040| LWH35-1200| LWH35-1520| LWH35-2960| LWH35-480| LWH35-640| LWH35-800| LWH45-1050| LWH45-1260| LWH45-1470| LWH45-1995| LWH45-2940| LWH45-840
LWH
/pdf/frPDFauto/LWH.pdf
/docTech/an/TechLWH.pdf