Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare a sfere - Sfere acciaio

Guida lineare a sfere - Sfere acciaio

- Carico dinamico (N) Carello - da 9320 N a 71300 N
- Elementi di scorrimento Sfere acciaio
- ****Binari e pattini VENDUTTI SEPARATAMENTE****

Guida per carichi elevati senza vibrazioni né colpi

- Guida lineare a ricircolo di sfere

- Precisione standard

- I Codici dei binari e dei carrelli sono distinti,

ordinare il binario più il carrello

- Guida lineare a sfere in acciaio

- Carrello autolubrificante


Applicazioni

- Macchina-utensile
A partire da 172,67 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +8 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LWH15-C1H 172,67 € 2
LWH20-C1H 192,40 € 2
LWH20G-C1H 245,55 € 1
LWH25-C1H 216,74 € 2
LWH25G-C1H 265,29 € 2
LWH30-C1H 245,55 € 1
LWH30G-C1H 318,42 € 1
LWH35-C1H 338,27 € 1
LWH35G-C1H 444,46 € 1
LWH45-C1H 449,61 € 1
LWH45G-C1H 611,61 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Accessorio di serraggio manuale
Tipo: Serraggio manuale LWH
Per IKO LWH15 a LWH45
Guida lineare a sfere - Sfere acciaio
Carico dinamico (N): Binario - da 9320 N a 71300 N
Elementi di scorrimento: Sfere acciaio
****Binari e pattini VENDUTTI SEPARATAMENTE****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LWH15-C1H| LWH20-C1H| LWH20G-C1H| LWH25-C1H| LWH25G-C1H| LWH30-C1H| LWH30G-C1H| LWH35-C1H| LWH35G-C1H| LWH45-C1H| LWH45G-C1H
LWH
/pdf/frPDFauto/LWH.pdf
/docTech/an/TechLWH.pdf