61600000
61600000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Viteria bulloneria
Dado piastrina
Dado piastrina
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Dado piastrina
- Tipo Per scanalatura a T
-
Materiale Acciaio
Caratteristiche complete
A partire da
36,57 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+20
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
L
B
H
ØM
Qtà per lotto
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ERT15-10-4-M5/L
15
10
4
M5
100
36,57 €
2
ERT15-10-4-M6/L
15
10
4
M6
100
36,57 €
2
ERT15-10-5-M6/L
15
10
5
M6
100
36,57 €
2
ERT19-16-4-M4/L
19
16
4
M4
100
40,61 €
1
ERT19-16-4-M5/L
19
16
4
M5
100
40,61 €
1
ERT19-16-4-M6/L
19
16
4
M6
100
40,61 €
2
ERT19-16-4-M8/L
19
16
4
M8
100
40,61 €
1
ERT19-19-4-M5/L
19
19
4
M5
100
40,61 €
1
ERT19-19-4-M6/L
19
19
4
M6
100
40,61 €
1
ERT19-19-4-M8/L
19
19
4
M8
100
40,61 €
1
ERT20-13-5-M6/L
20
13
5
M6
100
40,61 €
2
ERT20-13-5-M8/L
20
13
5
M8
100
40,61 €
2
ERT20-20-4-M4/L
20
20
4
M4
100
44,67 €
1
ERT20-20-6-M5/L
20
20
6
M5
100
44,67 €
1
ERT20-20-6-M6/L
20
20
6
M6
100
44,67 €
2
ERT20-20-6-M8/L
20
20
6
M8
100
44,67 €
2
ERT25-12-5-M6/L
25
12
5
M6
100
40,61 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a testa esagonale
Materiale: Acciaio classe 8.8
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
| ERT15-10-4-M5/L| ERT15-10-4-M6/L| ERT15-10-5-M6/L| ERT19-16-4-M4/L| ERT19-16-4-M5/L| ERT19-16-4-M6/L| ERT19-16-4-M8/L| ERT19-19-4-M5/L| ERT19-19-4-M6/L| ERT19-19-4-M8/L| ERT20-13-5-M6/L| ERT20-13-5-M8/L| ERT20-20-4-M4/L| ERT20-20-6-M5/L| ERT20-20-6-M6/L| ERT20-20-6-M8/L| ERT25-12-5-M6/L
ERT
/pdf/frPDFauto/ERT.pdf