Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaDadi esagonali Dado esagonale - DIN934

Dado esagonale - DIN934 DIN934

- Materiale Acciaio (Class 6|8|)

A norma DIN 934

- A norma DIN 934

- Alesaggio smussato a 120°±10°

- Smussatura esterna 30°C

- A passo standard

- Materiale:

Acciaio zincato classe 6|8|

- La quantità di pezzi per confezione

è indicata nella tabella sottostante


Opzioni

- Disponibile in inox A4/316

- Dado filettatura fine SHN-F
A partire da 5,02 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +11 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SHNA-4/B 6,66 € 2
SHNA-5/B 6,04 € 2
SHNA-6/B 11,56 € 2
SHNA-8/B 9,25 € 2
SHNA-10/B 7,72 € 2
SHNA-12/B 5,66 € 2
SHNA-16/B 5,02 € 2
SHNA-20/B 9,57 € 2
SHNA-3/B 8,80 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rondella semplice
Materiale: Acciaio

Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Acciaio classe 12.19

Vite a testa esagonale
Materiale: Acciaio classe 8.8

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SHNA-4/B| SHNA-5/B| SHNA-6/B| SHNA-8/B| SHNA-10/B| SHNA-12/B| SHNA-16/B| SHNA-20/B| SHNA-3/B
SHNA
/pdf/frPDFauto/SHN.pdf