61500000
61500000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Viteria bulloneria
Dadi ad alette
Dado ad alette per serraggio manuale
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Dado ad alette per serraggio manuale
- Tipo Inox DIN 314/315
Caratteristiche complete
A partire da
15,02 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-5%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød
Ød1
E
G
H
M
Qtà per lotto
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
WING-M3/SS/B
M3
6,8
15,3
1,2
7,2
2,4
100
15,02 €
2
WING-M4/SS/B
M4
8
17,6
1,6
8,6
2,9
100
16,38 €
2
WING-M5/SS/B
M5
10,3
22,5
2,1
11
4,1
100
15,60 €
2
WING-M6/SS/B
M6
12,7
27,8
2,5
13,6
5,1
100
Su richiesta
2
WING-M8/SS/B
M8
13,8
30,3
2,8
14,8
5,6
100
108,74 €
2
WING-M10/SS/B
M10
16,5
36,2
3,3
17,7
6,8
100
55,47 €
1
WING-M12/SS/B
M12
22,5
49,4
4,5
24,1
9
50
59,14 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Dado autofrenante
Materiale: Inox A2
Dado esagonale - DIN934
Materiale: Inox A2
Dado ad alette per serraggio manuale DIN315
Tipo: Ottone DIN 315
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
| WING-M3/SS/B| WING-M4/SS/B| WING-M5/SS/B| WING-M6/SS/B| WING-M8/SS/B| WING-M10/SS/B| WING-M12/SS/B
WING
/pdf/frPDFauto/WING.pdf