61500000
61500000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Viteria bulloneria
Dadi ad alette
Dado ad alette per serraggio manuale
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Dado ad alette per serraggio manuale
- Tipo Acciaio (ANSI B18-17)
Caratteristiche complete
A partire da
33,86 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-5%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød
Ød1
E
H
M
Qtà per lotto
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
WING-M3/B
M3
7,5
18,5
8,8
3
500
52,04 €
1
WING-M4/B
M4
7,8
18,5
8,8
3
500
56,06 €
1
WING-M5/B
M5
9,5
22,5
10,5
3,8
500
101,58 €
1
WING-M6/B
M6
12,4
27,2
12,7
4,7
500
64,88 €
1
WING-M8/B
M8
13,5
30
14,6
5,6
200
33,86 €
1
WING-M10/B
M10
15,6
35
16,7
6,3
200
54,80 €
1
WING-M12/B
M12
20,5
47,6
22,3
7,5
100
60,05 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Dado autofrenante
Materiale: Acciaio
Dado esagonale - DIN934
Materiale: Acciaio (Class 6|8|)
Vite a testa cava esagonale CHC
Materiale: Acciaio classe 12.19
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
| WING-M3/B| WING-M4/B| WING-M5/B| WING-M6/B| WING-M8/B| WING-M10/B| WING-M12/B
WING
/pdf/frPDFauto/WING.pdf