Indicizzazione e posizionamento
Perni autobloccanti
Perno autobloccante inox 303
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Perno autobloccante inox 303
INOX
- Materiale Inox 303
-
Tipo Compatto
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Autobloccante
- Materiali:
Asse: inox 303
Molla: inox
- T° d’utilizzo: max. +250°C
Vantaggi
- Premere = sbloccare
- Per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Anti-corrosione
- Esecuzione compatta con impugnatura ergonomica
Opzione
- Perno a sfere inox 630 temprato (BAB)
= resistenza al doppio taglio
Caratteristiche complete
A partire da
22,42 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
L1
ØD2
ØD3
L2
L3
Massa (g)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BAB10-20/S303
10
20
12
14
9,6
33,1
39
37,16 €
2
BAB10-25/S303
10
25
12
14
9,6
33,1
42
37,16 €
1
BAB10-30/S303
10
30
12
14
9,6
33,1
45
39,22 €
2
BAB10-35/S303
10
35
12
14
9,6
33,1
48
39,22 €
1
BAB10-40/S303
10
40
12
14
9,6
33,1
51
39,22 €
1
BAB10-45/S303
10
45
12
14
9,6
33,1
54
39,22 €
1
BAB10-50/S303
10
50
12
14
9,6
33,1
57
39,22 €
1
BAB10-60/S303
10
60
12
14
9,6
33,1
63
41,15 €
2
BAB12-25/S303
12
25
14,5
20
10,6
39,5
84
37,93 €
2
BAB12-30/S303
12
30
14,5
20
10,6
39,5
88
39,75 €
1
BAB12-35/S303
12
35
14,5
20
10,6
39,5
92
39,75 €
2
BAB12-40/S303
12
40
14,5
20
10,6
39,5
96
39,75 €
1
BAB12-45/S303
12
45
14,5
20
10,6
39,5
101
39,75 €
1
BAB12-50/S303
12
50
14,5
20
10,6
39,5
105
39,75 €
2
BAB12-60/S303
12
60
14,5
20
10,6
39,5
113
41,69 €
1
BAB12-70/S303
12
70
14,5
20
10,6
39,5
122
41,69 €
1
BAB12-80/S303
12
80
14,5
20
10,6
39,5
130
43,35 €
1
BAB16-30/S303
16
30
19
20
14
39,5
120
67,79 €
1
BAB16-35/S303
16
35
19
20
14
39,5
127
67,79 €
1
BAB16-40/S303
16
40
19
20
14
39,5
135
67,79 €
2
BAB16-45/S303
16
45
19
20
14
39,5
143
67,79 €
1
BAB16-50/S303
16
50
19
20
14
39,5
150
67,79 €
2
BAB16-60/S303
16
60
19
20
14
39,5
166
73,07 €
1
BAB16-70/S303
16
70
19
20
14
39,5
181
73,07 €
1
BAB16-80/S303
16
80
19
20
14
39,5
196
77,59 €
1
BAB20-100/S303
20
100
25
28
20,5
50,1
414
149,80 €
1
BAB20-120/S303
20
120
25
28
20,5
50,1
466
155,49 €
1
BAB20-60/S303
20
60
25
28
20,5
50,1
322
137,28 €
1
BAB20-80/S303
20
80
25
28
20,5
50,1
370
142,82 €
1
BAB5-10/S303
5
10
5,5
10
6
26,2
10
22,42 €
1
BAB5-15/S303
5
15
5,5
10
6
26,2
11
22,44 €
1
BAB5-20/S303
5
20
5,5
10
6
26,2
12
22,44 €
1
BAB5-25/S303
5
25
5,5
10
6
26,2
13
22,44 €
2
BAB5-30/S303
5
30
5,5
10
6
26,2
13
23,86 €
2
BAB6-10/S303
6
10
7
10
7
26,2
11
22,56 €
1
BAB6-15/S303
6
15
7
10
7
26,2
12
22,56 €
1
BAB6-20/S303
6
20
7
10
7
26,2
13
22,56 €
1
BAB6-25/S303
6
25
7
10
7
26,2
14
22,56 €
1
BAB6-30/S303
6
30
7
10
7
26,2
15
25,25 €
2
BAB6-35/S303
6
35
7
10
7
26,2
16
25,25 €
2
BAB6-40/S303
6
40
7
10
7
26,2
17
25,25 €
2
BAB6-45/S303
6
45
7
10
7
26,2
18
25,25 €
2
BAB6-50/S303
6
50
7
10
7
26,2
19
25,25 €
2
BAB8-20/S303
8
20
9,6
14
8,2
33,1
33
24,34 €
2
BAB8-25/S303
8
25
9,6
14
8,2
33,1
34
24,34 €
2
BAB8-30/S303
8
30
9,6
14
8,2
33,1
36
27,36 €
2
BAB8-35/S303
8
35
9,6
14
8,2
33,1
38
27,36 €
1
BAB8-40/S303
8
40
9,6
14
8,2
33,1
40
27,36 €
2
BAB8-45/S303
8
45
9,6
14
8,2
33,1
42
27,36 €
1
BAB8-50/S303
8
50
9,6
14
8,2
33,1
44
27,36 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno autobloccante a sfere inox
Materiale: Inox temprato
Tipo: Compatto
Perno autobloccante
Tipo: Cavo di ritegno
Per: BAB/S o BAB/S303
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
| BAB10-20/S303| BAB10-25/S303| BAB10-30/S303| BAB10-35/S303| BAB10-40/S303| BAB10-45/S303| BAB10-50/S303| BAB10-60/S303| BAB12-25/S303| BAB12-30/S303| BAB12-35/S303| BAB12-40/S303| BAB12-45/S303| BAB12-50/S303| BAB12-60/S303| BAB12-70/S303| BAB12-80/S303| BAB16-30/S303| BAB16-35/S303| BAB16-40/S303| BAB16-45/S303| BAB16-50/S303| BAB16-60/S303| BAB16-70/S303| BAB16-80/S303| BAB20-100/S303| BAB20-120/S303| BAB20-60/S303| BAB20-80/S303| BAB5-10/S303| BAB5-15/S303| BAB5-20/S303| BAB5-25/S303| BAB5-30/S303| BAB6-10/S303| BAB6-15/S303| BAB6-20/S303| BAB6-25/S303| BAB6-30/S303| BAB6-35/S303| BAB6-40/S303| BAB6-45/S303| BAB6-50/S303| BAB8-20/S303| BAB8-25/S303| BAB8-30/S303| BAB8-35/S303| BAB8-40/S303| BAB8-45/S303| BAB8-50/S303
BAB
/pdf/frPDFauto/BABS303.pdf