Pistoncino a molla

- Tipo Con flangia di fissaggio orizzontale
- Versione Senza bloccaggio

Perno di posizionamento
Spina di posizionamento

- Mounting flange with screw holes

- Materials:

Body: Die cast zinc with black plastic coating

Pin: Stainless steel i.4305

Button : PA6 with black matt finish

- Working temp range: -30 /+80 °C


Info

- For the version that locks in the open position, the button is pulled,

turned through 90°, it will be retained by a notch
A partire da 10,38 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PPG4-16-22 10,38 € 1
PPG5-22-28 11,16 € 1
PPG6-27-32 12,76 € 1
PPG8-33-34 14,44 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Tipo: Da saldare - Acciaio
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PPG4-16-22| PPG5-22-28| PPG6-27-32| PPG8-33-34
PPG
/pdf/frPDFauto/PPG.pdf