Pistoncino a molla

- Tipo Con flangia di fissaggio orizzontale
- Versione Con bloccaggio

Perno di posizionamento
Spina di posizionamento

- Mounting flange with screw holes

- Materials:

Body: Die cast zinc with black plastic coating

Pin: Stainless steel i.4305

Button : PA6 with black matt finish

- Working temp range: -30 /+80 °C


Info

- For the version that locks in the open position, the button is pulled,

turned through 90°, it will be retained by a notch
A partire da 10,49 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PPH4-19-22 10,49 € 2
PPH5-25-28 11,14 € 2
PPH6-30-32 12,78 € 1
PPH8-37-34 14,75 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Tipo: Da saldare - Acciaio
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PPH4-19-22| PPH5-25-28| PPH6-30-32| PPH8-37-34
PPH
/pdf/frPDFauto/PPG.pdf