Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneTavole lineari Tavola di posizionamento verticale manuale

Tavola di posizionamento verticale manuale

- Max carried payload 12kg


- Tavola a vite trapezoidale per utilizzo manuale

- Vite passo destro TR16x4

- Colonne di guida diam. 20mm

- Fissaggio all'estremità per applicazione verticale o decentrata

- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo (senza guarnizione raschiaolio)

- Con indicatore di posizione e volante

- Precisione assiale < 0,15 mm

- Materiali:

alluminio e acciaio

- T° di utilizzo: da +5°C a +80°C
A partire da 745,87 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
TBV3-50-CV 745,87 € 1
TBV3-100-CV 745,87 € 1
TBV3-150-CV 754,80 € 1
TBV3-200-CV 754,80 € 1
TBV3-300-CV 763,68 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Serie: Economica
Max carried payload : 1kg
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 2kg
Serie : economica
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 5kg
Serie : economica
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TBV3-50-CV| TBV3-100-CV| TBV3-150-CV| TBV3-200-CV| TBV3-300-CV
TBV
/pdf/frPDFauto/TBV.pdf