Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneTavole lineari Tavola di posizionamento a passo inverso manuale

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale

- Carico max 40kg


- Tavola a vite trapezoidale a destra e a sinitra per utilizzo manuale

- Vite passo a destra TR16x4

- Colonna di guida diam. 25mm

- Guida tramite 2 colonne di acciaio su 4 anelli di bronzo (senza giunti raschiatori)

- Con indicatore di posizione e volante

- Precisione assiale < 0,1 mm

- Materiale:

alluminio e acciaio

- T° d’utilizzo: da +5°C a +80°C


Opzione

- Supporto intermedio contattaci
A partire da 1 214,91 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
TBD4-100-CV 1 214,91 € 1
TBD4-200-CV 1 226,13 € 1
TBD4-300-CV 1 237,32 € 1
TBD4-400-CV 1 248,55 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 1kg

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 2kg

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew
Max carried payload : 5kg

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| TBD4-100-CV| TBD4-200-CV| TBD4-300-CV| TBD4-400-CV
TBD
/pdf/frPDFauto/TBD.pdf