Componenti per motorotativo
Cuscinetti a sfere
Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici
- Tipo Anello interno con spallamento da 1 lato
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
20,44 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+8
Sconto
Prezzo
-15%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød
ØD1
B
Carico dinamico (kN)
Carico statico (kN)
Velocità (giri/min) lubrificazi - grasso
Velocità (giri/min) lubrificazi - olio
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
QNUP203-M
17
40
12
17
14
16830
19800
20,44 €
1
QNUP2203-P
17
40
16
23
21
16830
19800
34,19 €
1
QNUP204-P
20
47
14
25
22
14535
17100
21,41 €
1
QNUP205-J
25
52
15
28
26
12240
14400
23,85 €
1
QNUP2205-M
25
52
18
33
33
12240
14400
36,33 €
1
QNUP206-P
30
62
16
43
36
10710
12600
29,32 €
1
QNUP2206-J
30
62
20
54
48
10710
12600
39,55 €
1
QNUP207-J
35
72
17
55
47
9180
10800
31,14 €
1
QNUP2207-P
35
72
23
68
62
9180
10800
41,50 €
1
QNUP307-J
35
80
21
74
62
8415
9900
39,20 €
1
QNUP2307-J
35
80
31
104
96
8415
9900
59,59 €
1
QNUP208-J
40
80
18
61
52
8415
9900
40,09 €
1
QNUP2308-J
40
90
33
126
118
7268
8550
87,25 €
1
QNUP209-J
45
85
19
68
63
7268
8550
41,93 €
1
QNUP210-P
50
90
20
72
68
6885
8100
42,88 €
1
QNUP2310-J
50
110
40
182
182
6120
7200
101,32 €
1
QNUP211-J
55
100
21
95
93
6120
7200
47,70 €
1
QNUP311-P
55
120
29
153
140
5355
6300
73,53 €
1
QNUP212-J
60
110
22
106
100
5738
6750
66,90 €
1
QNUP213-M
65
120
23
120
116
5126
6030
71,95 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto orientabile a sfere
Materiale: Acciaio
Cuscinetto combinato senza anello interno
Tipo: Needle and roller bearings
Cuscinetti a sfere - Accessorio
Tipo: Ghiera KM
Utilizzo: Rondella di arresto
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
| QNUP203-M| QNUP2203-P| QNUP204-P| QNUP205-J| QNUP2205-M| QNUP206-P| QNUP2206-J| QNUP207-J| QNUP2207-P| QNUP307-J| QNUP2307-J| QNUP208-J| QNUP2308-J| QNUP209-J| QNUP210-P| QNUP2310-J| QNUP211-J| QNUP311-P| QNUP212-J| QNUP213-M
QNUP
/pdf/frPDFauto/QNUP.pdf
/docTech/an/MontageRoulement.pdf