Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - acciaio

Pignone a catena - acciaio -11% sulle tariffe 2023 DIN08B-1

- Passo 12.7mm (DIN08B-1)
- Diametro rullo 8.51mm
- Serie Economica


- Passo 1/2” (12,7mm) (DIN08B-1)

- Diam. Rullo 8.51mm

- Materiale:

Acciaio C43

- Componenti non modificabili a nostra cura


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo

può variare in funzione della produzione

- Realizzazioni su misura


Accessori

- Catena codice SBR-500, SBS-500
A partire da 2,29 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS50-10 3,98 € 2
PCS50-12 5,30 € 2
PCS50-15 6,69 € 2
PCS50-16 7,41 € 2
PCS50-18 8,03 € 2
PCS50-20 10,38 € 2
PCS50-21 11,00 € 2
PCS50-22 11,37 € 2
PCS50-23 11,78 € 1
PCS50-24 12,54 € 2
PCS50-25 12,79 € 2
PCS50-26 13,60 € 2
PCS50-27 13,80 € 1
PCS50-28 14,14 € 2
PCS50-29 16,02 € 2
PCS50-30 17,82 € 2
PCS50-31 18,74 € 1
PCS50-32 18,99 € 2
PCS50-33 19,20 € 1
PCS50-34 21,53 € 1
PCS50-35 22,14 € 1
PCS50-36 24,54 € 2
PCS50-37 25,22 € 1
PCS50-38 25,38 € 1
PCS50-39 26,64 € 1
PCS50-40 27,16 € 2
PCS50-8 2,29 € 2
PCS50-9 3,44 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm (DIN 8187)
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm (DIN 8187)
Tenditore per catena automatico
Tipo: Con pattino largo

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PCS50-10| PCS50-12| PCS50-15| PCS50-16| PCS50-18| PCS50-20| PCS50-21| PCS50-22| PCS50-23| PCS50-24| PCS50-25| PCS50-26| PCS50-27| PCS50-28| PCS50-29| PCS50-30| PCS50-31| PCS50-32| PCS50-33| PCS50-34| PCS50-35| PCS50-36| PCS50-37| PCS50-38| PCS50-39| PCS50-40| PCS50-8| PCS50-9
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS50.pdf