Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - acciaio

Pignone a catena - acciaio DIN08B-1

- Passo 12.7mm (DIN08B-1)
- Diametro rullo 8.51mm
- Serie Economica


- Passo 1/2” (12,7mm) (DIN08B-1)

- Diam. Rullo 8.51mm

- Materiale:

Acciaio C43

- Componenti non modificabili a nostra cura


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo

può variare in funzione della produzione

- Realizzazioni su misura


Accessori

- Catena codice SBR-500, SBS-500
A partire da 2,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS50-10 3,82 € 2
PCS50-12 5,09 € 2
PCS50-15 6,44 € 2
PCS50-16 7,14 € 2
PCS50-18 7,71 € 2
PCS50-20 9,97 € 2
PCS50-21 10,57 € 2
PCS50-22 10,91 € 2
PCS50-23 11,32 € 1
PCS50-24 12,05 € 2
PCS50-25 12,28 € 2
PCS50-26 13,05 € 2
PCS50-27 13,23 € 1
PCS50-28 13,59 € 2
PCS50-29 15,39 € 2
PCS50-30 17,14 € 2
PCS50-31 17,98 € 1
PCS50-32 18,26 € 2
PCS50-33 18,44 € 1
PCS50-34 20,68 € 1
PCS50-35 21,26 € 1
PCS50-36 23,55 € 2
PCS50-37 24,21 € 1
PCS50-38 24,39 € 1
PCS50-39 25,57 € 1
PCS50-40 26,08 € 2
PCS50-8 2,23 € 2
PCS50-9 3,32 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm
Tenditore per catena automatico
Tipo: Con pattino largo

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCS50-10| PCS50-12| PCS50-15| PCS50-16| PCS50-18| PCS50-20| PCS50-21| PCS50-22| PCS50-23| PCS50-24| PCS50-25| PCS50-26| PCS50-27| PCS50-28| PCS50-29| PCS50-30| PCS50-31| PCS50-32| PCS50-33| PCS50-34| PCS50-35| PCS50-36| PCS50-37| PCS50-38| PCS50-39| PCS50-40| PCS50-8| PCS50-9
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS50.pdf