Home page SHOP Trasmissioni di potenza AgroalimentareCoperchio di protezione inox Coperchio di protezione inox

Coperchio di protezione inox

- Tipo Coperchio di protezione chiuso
- Tipo RFV o RFK


- Coperchio che consente di evitare la ritenzione di materiali nell'alesaggio in uscita

- Per ottimizzare la protezione, è utile

utilizzare 1 coperchio su ciascun lato del riduttore

- Materiale:

inox 316
A partire da 38,38 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RFV50-CAP-F/SS 47,35 € 1
RFV63-CAP-F/SS 56,32 € 1
RFK48-CAP-F/SS 72,62 € 1
RFK58-CAP-F/SS 89,22 € 1
RFV40-CAP-F/SS 38,38 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 47 Nm
Tipo: RFV
Rapporti: 7.5:1 a 100:1
Motore inox AC asincrono 0,18kW
Power (kW): 0.18kW
Coppia: fino a 3.49Nm
Tensione: trifase
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 80 Nm
Tipo: RFV
Rapporti: 7.5:1 a 100:1
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RFV50-CAP-F/SS| RFV63-CAP-F/SS| RFK48-CAP-F/SS| RFK58-CAP-F/SS| RFV40-CAP-F/SS
RFK
/pdf/frPDFauto/RFVcap.pdf