Home page SHOP Trasmissioni di potenza AgroalimentareBracci di reazione Riduttore inox a ruota e vite senza fine

Riduttore inox a ruota e vite senza fine

- Tipo Braccio di reazione
- Tipo RFV o RFK


- Braccio di reazione per riduttore RFV

- Si monta in uscita del riduttore

- Materiale:

inox 316
A partire da 56,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RFV50-BR/SS 59,22 € 1
RFV63-BR/SS 57,01 € 1
RFK48-BR/SS 129,05 € 1
RFK58-BR/SS 145,57 € 1
RFV40-BR/SS 56,48 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 47 Nm
Tipo: RFV
Rapporti: 7.5:1 a 100:1
Riduttore ipoide inox
Coppia in uscita: fino a 350 Nm
Tipo: RFK
Rapporti: 50:1 a 300:1
Motore inox AC asincrono 0,18kW
Power (kW): 0.18kW
Coppia: fino a 3.49Nm
Tensione: trifase
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RFV50-BR/SS| RFV63-BR/SS| RFK48-BR/SS| RFK58-BR/SS| RFV40-BR/SS
RFK
/pdf/frPDFauto/RFVbr.pdf