Home page SHOP Trasmissioni di potenza AgroalimentareRiduttori inox Riduttore inox a ruota e vite senza fine

Riduttore inox a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 47 Nm
- Tipo RFV
- Rapporti 7.5:1 a 100:1

Riduttore ideale per l'agroalimentare

- Riduttore ideale per l'agroalimentare

- Rapporto da 7,5:1 a 100:1

- Flangia B14

- Superfici arrotondate e levigate per evitare

la ritenzione di sporco

- Lubrificazione con grasso alimentare

- T° d’utilizzo: Da -20°C a + 40°c

- Materiale:

carter inox 316


Accessori

- Ideale per motore 4 poli DER (p.268-271)

per formare un motoriduttore

- Braccio di reazione, piede e coperchio di protezione


Info

- Senza targa di identificazione, ma con incisione per evitare l’accumulo di sporco
A partire da 838,28 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RFV40-20-63B14/SS 838,28 € 1
RFV40-25-63B14/SS 838,28 € 1
RFV40-30-63B14/SS 838,28 € 1
RFV40-40-63B14/SS 838,28 € 1
RFV40-50-63B14/SS 838,28 € 1
RFV40-60-63B14/SS 838,28 € 1
RFV40-80-63B14/SS 838,28 € 1
RFV40-10-71B14/SS 838,28 € 1
RFV40-15-71B14/SS 838,28 € 1
RFV40-20-71B14/SS 838,28 € 1
RFV40-25-71B14/SS 838,28 € 1
RFV40-30-71B14/SS 838,28 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motore inox AC asincrono 0,18kW
Power (kW): 0.18kW
Coppia: fino a 3.49Nm
Tensione: trifase
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Tipo: Braccio di reazione
Tipo: RFV o RFK
Riduttore ipoide inox
Coppia in uscita: fino a 130 Nm
Tipo: RFK
Rapporti: 7.5:1 a 60:1
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RFV40-20-63B14/SS| RFV40-25-63B14/SS| RFV40-30-63B14/SS| RFV40-40-63B14/SS| RFV40-50-63B14/SS| RFV40-60-63B14/SS| RFV40-80-63B14/SS| RFV40-10-71B14/SS| RFV40-15-71B14/SS| RFV40-20-71B14/SS| RFV40-25-71B14/SS| RFV40-30-71B14/SS
RFV
/pdf/frPDFauto/RFV40.pdf
/docTech/an/RFVTech.pdf