Home page SHOP Trasmissioni di potenza AgroalimentareAccessori per riduttori inox Riduttore inox a ruota e vite senza fine

Riduttore inox a ruota e vite senza fine

- Tipo Piede di supporto
- Tipo RFV


- Piede per riduttore RFV

- Montaggio verso l'interno e verso l'esterno

- Venduto in coppia

- Materiale:

inox 316
A partire da 96,34 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RFV40-FP/SS 96,34 € 1
RFV50-FP/SS 105,22 € 1
RFV63-FP/SS 128,05 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Motore inox AC asincrono 0,18kW
Power (kW): 0.18kW
Coppia: fino a 3.49Nm
Tensione: trifase
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 47 Nm
Tipo: RFV
Rapporti: 7.5:1 a 100:1
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 80 Nm
Tipo: RFV
Rapporti: 7.5:1 a 100:1
Riduttore inox a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 152 Nm
Tipo: RFV
Rapporti: 7.5:1 a 100:1

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RFV40-FP/SS| RFV50-FP/SS| RFV63-FP/SS
RFV
/pdf/frPDFauto/RFVfp.pdf