Componenti per trasportatore
Tappi per tubi
Piastra inox a saldare tonda
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Piastra inox a saldare tonda
INOX
- Tipo A saldare
-
Forma del tubo Rotondo
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Tappo a saldare per tubo tondo
- Piastra a saldare per tubo tondo
- Materiale:
inox 304
Vantaggi
- Resistente alla corrosione
- Resistenza agli urt
Caratteristiche complete
A partire da
5,91 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+60
+100
+200
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
S
ØT
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BPTRW42-M16/SS
42
3
M16
5,91 €
1
BPTRW42-M20/SS
42
3
M20
6,05 €
1
BPTRW48-M16/SS
48
3
M16
7,17 €
1
BPTRW48-M20/SS
48
3
M20
7,50 €
1
BPTRW50-M16/SS
50
3
M16
7,30 €
1
BPTRW50-M20/SS
50
3
M20
8,10 €
1
BPTRW60-M16/SS
60
3
M16
8,26 €
1
BPTRW60-M20/SS
60
3
M20
9,12 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Tappo inox per tubo quadrato
Tipo: A saldare
Forma del tubo: Quadrato o rettangolare
Materiale: Inox
Tappo per tubo
Tipo: Con inserto maschiato
Forma del tubo: Tondo
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
| BPTRW42-M16/SS| BPTRW42-M20/SS| BPTRW48-M16/SS| BPTRW48-M20/SS| BPTRW50-M16/SS| BPTRW50-M20/SS| BPTRW60-M16/SS| BPTRW60-M20/SS
BPTRW
/pdf/frPDFauto/BPTRW.pdf