Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoPerni autobloccanti Perno autobloccante inox 303

Perno autobloccante inox 303

- Materiale Inox 303
- Tipo con maniglia a T

Autobloccante

- Materiali:

Asse: inox 303

Molla: inox

Maniglia: alluminio, nero RAL 9005

Pulsante: inox nero

- T° d’utilizzo: Da -30°C a +150°C

.Vantaggi. - Premere = sbloccare

- Per fissare, fermare, regolare,

cambiare e bloccare rapidamente

- Sblocco semplice e rapido

per assemblaggi ripetitivi

- Anti-corrosione

- Altamente resistente, anti-usura,

sopporta le sollecitazioni estreme

- Possibilità di fissaggio con cavo di ritegno CDR


Info

- Resistenza al taglio secondo DIN 50141


Opzione

- Perno a sfere inox 630 temprato (BABT)

= Resistenza al doppio taglio torsione aumentata


Accessori

- Cavo di ritegno CDR
A partire da 30,98 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BAB10-20/T/SS 50,44 € 1
BAB10-25/T/SS 50,44 € 1
BAB10-30/T/SS 53,01 € 1
BAB10-35/T/SS 53,01 € 1
BAB10-40/T/SS 53,01 € 1
BAB10-45/T/SS 53,01 € 1
BAB10-50/T/SS 53,01 € 1
BAB10-60/T/SS 55,72 € 2
BAB12-25/T/SS 51,17 € 2
BAB12-30/T/SS 53,94 € 1
BAB12-35/T/SS 53,94 € 1
BAB12-40/T/SS 53,94 € 1
BAB12-45/T/SS 53,94 € 1
BAB12-50/T/SS 53,94 € 1
BAB12-60/T/SS 56,37 € 2
BAB12-70/T/SS 56,37 € 2
BAB12-80/T/SS 58,83 € 2
BAB5-10/T/SS 31,58 € 1
BAB5-15/T/SS 30,98 € 2
BAB5-20/T/SS 30,98 € 1
BAB5-25/T/SS 31,58 € 1
BAB5-30/T/SS 33,13 € 1
BAB6-10/T/SS 31,25 € 2
BAB6-15/T/SS 31,25 € 1
BAB6-20/T/SS 31,25 € 1
BAB6-25/T/SS 31,25 € 1
BAB6-30/T/SS 33,13 € 1
BAB6-35/T/SS 33,13 € 2
BAB6-40/T/SS 33,13 € 2
BAB6-45/T/SS 33,13 € 1
BAB6-50/T/SS 33,13 € 2
BAB8-20/T/SS 34,12 € 1
BAB8-25/T/SS 34,12 € 1
BAB8-30/T/SS 36,32 € 1
BAB8-35/T/SS 36,32 € 2
BAB8-40/T/SS 36,32 € 1
BAB8-45/T/SS 36,32 € 2
BAB8-50/T/SS 36,32 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Per perno autobloccante
Tipo: Cavo di ritegno

Perno autobloccante
Materiale: Inox temprato
Tipo: con maniglia a T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BAB10-20/T/SS| BAB10-25/T/SS| BAB10-30/T/SS| BAB10-35/T/SS| BAB10-40/T/SS| BAB10-45/T/SS| BAB10-50/T/SS| BAB10-60/T/SS| BAB12-25/T/SS| BAB12-30/T/SS| BAB12-35/T/SS| BAB12-40/T/SS| BAB12-45/T/SS| BAB12-50/T/SS| BAB12-60/T/SS| BAB12-70/T/SS| BAB12-80/T/SS| BAB5-10/T/SS| BAB5-15/T/SS| BAB5-20/T/SS| BAB5-25/T/SS| BAB5-30/T/SS| BAB6-10/T/SS| BAB6-15/T/SS| BAB6-20/T/SS| BAB6-25/T/SS| BAB6-30/T/SS| BAB6-35/T/SS| BAB6-40/T/SS| BAB6-45/T/SS| BAB6-50/T/SS| BAB8-20/T/SS| BAB8-25/T/SS| BAB8-30/T/SS| BAB8-35/T/SS| BAB8-40/T/SS| BAB8-45/T/SS| BAB8-50/T/SS
BAB
/pdf/frPDFauto/BABtss.pdf